| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-408145 Herst.-Nr.: 1021-1L-AW-G EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notfallkoffer EuroSafe Kinder Die Notfallkoffer EuroSafe bieten Platz für eine medizinische Grundausstattung, um lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Alle Notfallkoffer der EuroSafe-Flotte sind Vollaluminiumkoffer aus 1,5 mm Aluminiumblech mit Kunststoffinneneinrichtung und verstärkten Kanten. Produktinformationen zum EuroSafe Kinder - EuroSafe Kinder gefüllt
- Für Basisausstattung Kinderarzt und Facharzt
- Mit Halterung für 1-Liter-Sauerstoff-Flasche
- Mit Ampullenetui bis max. 45 Ampullen
- Auch für kleine Patienten
- L/B/H 52,6 x 36,7 x 20 cm
- Stabil und belastbar
- Sicher und übersichtlich
- Hygienisch und glatt
- Flexibel aufgeteilt
- Sicher vor Staub und Spritzwasser
- Gewicht ca. 12,2 kg
- Farbe weiß pulverbeschichtet
Von Profis für Profis! Die Notfallkoffer Made in Germany sind robust und auch in harten Einsätzen sehr zuverlässig. Alle Ampullen sind durch die feste Ampullenleiste geschützt und mit herausnehmbarem Etui oder der MediBox ist alles schnell zu Hand. Alle Fächer sind abgerundet für eine hygienische Reinigung. Die EuroSafe-Flotte umfasst Notfallkoffer für den Rettungsdienst oder für Arzt und Facharzt in vier verschiedenen Koffergrößen mit verschiedener Ausstattung oder sie sind ungefüllt.Möglichkeiten der Ausstattung sind Lieferung mit integrierter Ampullenleiste bis 45 Ampullen, MediBox III bis zu 36 Ampullen oder herausnehmbarem Etui bis zu 75 Ampullen. Inhalt des EuroSafe Kinder - Reanimation:1x Sauerstoffflasche, 1x Präzisionsdruckminderer fest eingestellt, 6 l / min, 1x Beatmungsbeutel 1.600 ml, (Erw. / Kinder) mit Patientenventil, 5x Beatmungsmasken Gr. 0, 1, 2, 3, 5, 1x Sauerstoffreservoir, 1x Sauerstoffschlauch
- Inhalation: 1x Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1x Sauerstoff-Nasenbrille, 1x Sauerstoffkatheter, 1 Verneblermaske
- Intubation: 1 Laryngoskop-Griff Edelstahl, 1 Laryngoskop-Spatel Mill. Fig. 1, 2 Laryngoskop-Spatel McIntosh Fig. 3+4, 1 Magillzange, 4 Trachealtuben 4/5/7,5/8,5 mm, 1 Tube Control, 1 Tube Fixierung, 4x Larynxtuben Gr. 2.5, 3, 4, 5 (disposable), 2x Blockerspritzen, 1x AG Cuffill
- Diagnose:1x Blutdruckmessgerät manuell mit 2 Manschetten, 1x Qualitäts-Stethoskop, 1x Diagnoseleuchte
- Infusion: 1x Einhandstaubinde, 1x Desinfektionsspray 50 ml, 1x Einmal Intraossäre-Nadel 15 G, 1x Einmal Intraossäre-Nadel 18 G, 4x sterile Tupfer, 4x Venenverweilkanülen G 20, G 22, 4x Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1x Kanülenabwurfbox, 2x Infusionsbestecke, 1x Rolle Seidenpflaster, 6x Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml, 6x Einmalkanülen G 1, G 14, 1 Paar Schutzhandschuhe
- Notfallinstrumente:6x Guedeltuben Gr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 1x Hyperventilationsmaske, 1x Kleiderschere, 1x Rettungsdecke
- Absaugung: 1x Handabsaugpumpe manuell mit Zubehör, Absaugung Kinder 6 Absaugkatheter 1,3 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / CH 8, 12, 14
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Ampullenleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer.de, notfallkoffer, kinder notfallkoffer, EuroSafe, Notfall, Koffer, Erste Hilfe, Notfallkoffer.de, Rettung, Rettungsdienst, Lebensrettung, Soforthilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |