Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy ProfiGymMat Professional Matte 180x60x1,5 cm grau ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410001/GR
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8005GR
EAN/GTIN:
     4020676004856
Suchbegriffe:
trendy
gym matte
sportmatte
profigymmat

ProfiGymMat® Professional

Aufgrund der neuen vertikalen Struktur verschleißt die Matte weniger. Das macht sie noch komfortabler und erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit. Die Matte ist BPA-frei und daher gut für Schwangerschaftsgymnastik und Fitness mit Kindern geeignet.

Produktinformationen zur ProfiGymMat® Professional

  • Farbe Grau
  • Ohne Ösen
  • Maße 180 x 60 x 1,5 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Individualisierbar
  • Langlebig
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    grau
    Maße:
    180 x 60 x 1,5 cm
    Ausführung:
    ohne Ösen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,36*
    € 70,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 54,33*
    € 64,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trendy
    8014
    ab € 8,16*
    Zubehör
    Trendy
    8013
    ab € 7,02*
    Zubehör
    Trendy
    8110
    ab € 11,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.