Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy TheraMat Professional 180x120x1,5 cm grün ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410003/G
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8007G
EAN/GTIN:
     4020676003200
Suchbegriffe:
trendy
theramat
gymnastikmatte matte
bodenmatte

TheraMat Professional

Diese Gymnastikmatte ist neben der Therapie auch im Rehabilitationsbereich ein wichtiges Anwendungsgebiet. Sie ist für diesen Bereich bestens geeignet, da die Matte sogar für seitliche Rollbewegungen genügend Platz bietet.

Produktinformationen zur TheraMat Professional

  • Ohne Ösen
  • Farbe Grün
  • Maße 180 x 120 cm
  • Stärke 1,5 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Material NBR
  • Antibakterieller Schutz
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Optimale Dämpfung
  • Langlebig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Ösen
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.