Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Roll Largo Pilatesrolle 90 x Ø 15 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410008
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9001
EAN/GTIN:
     4020676003729
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

Trendy Roll Stabilisierungsrollen

Diese Rollen sind ein vielseitiges Übungsgerät für das Faszien-, Gleichgewicht- und Stabilisationstraining. Die formstabile Rolle aus EVA-Schaum gibt bei Belastung angenehm nach, bietet aber dennoch Stabilität und Sicherheit durch die rutschfeste Oberflächenstruktur.

Produktinformationen zur Trendy Roll 

    • Pilatesrolle Largo
    • Farbe Blau
    • Maße 90 cm x Ø 15 cm
    • Material EVA
    • Hygienisch zu reinigen
    • Geschlossene Zellstruktur
    • Geringes Gewicht
    • Langlebig
    • Recyclebar


    Weitere Informationen:
    Farbe:
    blau
    Ausführung:
    Rolle Largo
    Weitere Suchbegriffe: Pilates, Largo, Rolle, Therapierolle, Trainingsrolle, Sport, Fitness, Muskulatur, Kräftigung, Stabilisationsübungsgerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.