Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Medi Bureba Trainingsball Ø 75 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410041
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     7050B
EAN/GTIN:
     4020676004351
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball blau

Ball Professional Bureba®

Der Bureba® Trainingsball ist sowohl als Trainingsgerät als auch als Sitzball einsetzbar und erfüllt extrem hohe Sicherheitsansprüche.

Produktinformationen zum Trainingsball

  • Ø 75 cm
  • Farbe Blau
  • Max. Belastungsgrenze 300 kg
  • Platzsicherheit bis 100 kg
  • Material PVC 6P frei
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Inklusive Pumpe
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    blau
    Maße:
    Ø 75 cm
    Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball durchmesser: 75 cm, trendy, ball, trainingsball, sitzball, training, bureba ball, bureba trainingsball
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trendy
    6021
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.