Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy TheraMat Professional 180x120x1,5 cm blau mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410077/B
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8107B
EAN/GTIN:
     4020676005273
Suchbegriffe:
Turnmatte
Gymnastikbedarf
Fitnessmatte
Therapiematte

TheraMat Professional

Diese Gymnastikmatte ist neben der Therapie auch im Rehabilitationsbereich ein wichtiges Anwendungsgebiet. Sie ist für diesen Bereich bestens geeignet, da die Matte sogar für seitliche Rollbewegungen genügend Platz bietet.

Produktinformationen zur TheraMat Professional

  • Mit Ösen
  • Farbe Blau
  • Maße 180 x 120 cm
  • Stärke 1,5 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Material NBR
  • Antibakterieller Schutz
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Optimale Dämpfung
  • Langlebig

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ösen
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Turnunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,00*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-001
ab € 2,39*
Sonstiges
Servoprax
M1 60631
ab € 9,51*
Sonstiges
Sportgeräte Langer
100020
ab € 314,09*
Sonstiges
TOGU
447123
ab € 19,01*
Sonstiges
TOGU
430402
ab € 7,05*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.