Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Medi Bureba Trainingsball Ø 75 cm, silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410085
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     7050SG
EAN/GTIN:
     4020676005402
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball durchmesser: 75 cm

Ball Professional Bureba®

Der Bureba® Trainingsball ist sowohl als Trainingsgerät als auch als Sitzball einsetzbar und erfüllt extrem hohe Sicherheitsansprüche.

Produktinformationen zum Trainingsball

  • Ø 75 cm
  • Farbe Grau
  • Max. Belastungsgrenze 300 kg
  • Platzsicherheit bis 100 kg
  • Material PVC 6P frei
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Inklusive Pumpe
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    silber/grau
    Maße:
    Ø 75 cm
    Weitere Suchbegriffe: fitness ball, trendy, ball, trainingsball, sitzball, training, bureba ball, bureba trainingsball
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.