Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Ondas Massageroller 39cm, D=7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410087
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9107
EAN/GTIN:
     4020676005587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massageroller

Trendy Ondas

Mit dem Massageroller erreichen Sie eine aktive und schnelle Regeneration des Gewebes. Die Weichteilkomponenten unseres Bindegewebes sind als Faszien bekannt, die unseren Körper wie ein Netz überspannen. Durch die Wellenform massiert der Massageroller sanft die Muskulatur, was wiederum die Durchblutung fördert und erhöht.

Produktinformationen zur Massagerolle

  • Farbe Weiß - Schwarz
  • Maße Ø 7 cm / 39 cm
  • Material EVA, PP, TPR
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Geringes Gewicht

Weitere Suchbegriffe: Trendy, Faszienstab, Faszienroller, Massage, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.