Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy YogaMat Professional 180x60x0,5cm grün mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410102/G
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9120G
EAN/GTIN:
     4020676003828
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Trunhallenausstattung
Trainingsmatte
Therapiematte

YogaMat Professional

Diese Yogamatte wurde speziell für den professionellen Yogabereich entwickelt und erfüllt dir hohen Ansprüche in diesem Bereich. Sie lässt sich mühelos auf- und abrollen und liegt schön flach auf dem Boden.

Produktinformationen zur YogaMat Professional

  • Farbe Grün
  • Mit Ösen
  • Maße 180 x 60 x 0,5 cm
  • Material 90% PVC, 10% Polyester, 6p frei
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Bei 30° waschbar
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Allergiker geeignet
  • Individualisierbar
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    grün
    Ausführung:
    mit Ösen
    Weitere Suchbegriffe: Turnunterlage, Gymnastikbedarf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.