Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy TrendyYogaMat Yogamatte 180x60x0,5cm orange mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410102/OR
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9120OR
EAN/GTIN:
     4020676003842
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
trendy gymnastikmatte

YogaMat Professional

Diese Yogamatte wurde speziell für den professionellen Yogabereich entwickelt und erfüllt dir hohen Ansprüche in diesem Bereich. Sie lässt sich mühelos auf- und abrollen und liegt schön flach auf dem Boden.

Produktinformationen zur YogaMat Professional

  • Farbe Orange
  • Mit Ösen
  • Maße 180 x 60 x 0,5 cm
  • Material 90% PVC, 10% Polyester, 6p frei
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Bei 30° waschbar
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Allergiker geeignet
  • Individualisierbar
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    orange
    Ausführung:
    mit Ösen
    Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte orange, Trunhallenausstattung, Trainingsmatte, Therapiematte, Turnunterlage, Gymnastikbedarf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,32*
    € 38,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.