Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy TrendyYogaBlock 23 x 15 x 7,5 cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410103/A
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9011A
EAN/GTIN:
     4020676003477
Suchbegriffe:
Yogablöcke
yogablöcke

Trendy Yoga Block

Der Yoga Block hilft nicht nur Einsteigern bei der Durchführung, sondern garantiert auch Fortgeschrittenen bei komplexeren Übungen eine korrekte Ausführung und ist somit eine unverzichtbare Trainingshilfe für diverse Yogaübungen.

Produktinformationen zum Yoga Block

  • Farbe Anthrazit
  • Maße 23 x 15 x 7,5 cm
  • Gewicht 200 g
  • Material EVA
  • Geringes Gewicht
  • Langlebis
  • Recyclebar
  • Inklusive Verkaufsverpackung



    Weitere Informationen:
    Farbe:
    anthrazit
    Maße:
    23 x 15 x 7,5 cm
    Weitere Suchbegriffe: trendy, yogablock, yoga, yogaübungen, übungen yoga, block yoga, sport, fitness, trainingshilfe yoga, trainingshilfe, yoga trainingshilfe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Trendy
    9011BA
    ab € 14,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.