Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Stepper Etapa grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410109
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9095
EAN/GTIN:
     4020676001862
Suchbegriffe:
trendy
stepper
stepper etapa
body workout

Stepper Trendy Etapa Professional

Dieser Stepper gibt Ihnen den extra Kick für Ihr Full-Body-Workout. Trainieren Sie Beine, Bauch, Rücken, Arme und Schultern und verbessern Sie Koordination und Kondition.

Produktinformationen zum Stepper

  • Farbe Grau
  • Maße 90 x 35 cm
  • Gewicht 7,5 kg
  • Material PP, TPE, ABS
  • Maximale Belastbarkeit 200 kg
  • 3-fach Höhenverstellbar
  • Rutschfeste Oberfläche, Gummifüße
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    grau
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,26*
    € 114,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,62*
    € 110,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,99*
    € 105,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,84*
    € 102,15
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.