Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Esfera Bag 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410170
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5051-05
EAN/GTIN:
     4020676004504
Suchbegriffe:
trendy
gewichtstaschen
esfera gewichtstaschen
taschen

Esfera Gewichtstasche

Die Gewichtstasche kann vielseitig eingesetzt werden, sodass die meisten Übungen aus Kraft- und Cardiotraining bestehen. Durch die vielen Griffe und Schlaufen werden zahlreiche Trainingseinheiten ermöglicht.

Produktinformationen zur Gewichtstasche

  • Gewicht 5 kg
  • Länge 55 cm
  • Ø 24 cm
  • Sandsäcke sind verklebt
  • Sandsäcke austauschbar
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.