Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Esfera Bag 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410171
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5051-10
EAN/GTIN:
     4020676004511
Suchbegriffe:
trendy
gewichtstaschen
esfera gewichtstaschen
taschen

Esfera Gewichtstasche

Die Gewichtstasche kann vielseitig eingesetzt werden, sodass die meisten Übungen aus Kraft- und Cardiotraining bestehen. Durch die vielen Griffe und Schlaufen werden zahlreiche Trainingseinheiten ermöglicht.

Produktinformationen zur Gewichtstasche

  • Gewicht 10 kg
  • Länge 55 cm
  • Ø 24 cm
  • Sandsäcke sind verklebt
  • Sandsäcke austauschbar
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.