Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Esfera Bag 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410172
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5051-15
EAN/GTIN:
     4020676004528
Suchbegriffe:
trendy
gewichtstaschen
esfera gewichtstaschen
taschen

Esfera Gewichtstasche

Die Gewichtstasche kann vielseitig eingesetzt werden, sodass die meisten Übungen aus Kraft- und Cardiotraining bestehen. Durch die vielen Griffe und Schlaufen werden zahlreiche Trainingseinheiten ermöglicht.

Produktinformationen zur Gewichtstasche

  • Gewicht 15 kg
  • Länge 55 cm
  • Ø 24 cm
  • Sandsäcke sind verklebt
  • Sandsäcke austauschbar
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.