Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Bamusta Cuatro XL 48 x 48 x 6 cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410175
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9000AXL
EAN/GTIN:
     4020676011861
Suchbegriffe:
Trainingsgerät
Balance
Schaumstoffmatte
Koordination

Bamusta® Cuatro XL

Das Pad besteht aus 60 mm starkem geschlossenzelligen Schaumstoff und eignet sich durch sehr gute Dämpfeigenschaften aus, auch bei punktueller Belastung. Sobald der Benutzer auf das Pad steigt wird durch sein Gewicht eine Kompression erzeugt, wodurch sofort die Koordination und Balance gefordert wird.

Produktinformationen zum Bamusta® Cuatro XL

  • Farbe Anthrazit
  • Maße 48 x 48 x 6 cm
  • Material TPE
  • Maximale Belastungsgrenze 300 kg
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Geringes Gewicht
  • Allergiker geeignet
  • 100 % recyclebar
  • Frei von Weichmachern
  • Inklusive Verkaufsverpackung


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.