Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Esfera Bag 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410184
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5051-25
EAN/GTIN:
     4020676006607
Suchbegriffe:
trendy
gewichtstaschen
esfera gewichtstaschen
taschen

Esfera Gewichtstasche

Die Gewichtstasche kann vielseitig eingesetzt werden, sodass die meisten Übungen aus Kraft- und Cardiotraining bestehen. Durch die vielen Griffe und Schlaufen werden zahlreiche Trainingseinheiten ermöglicht.

Produktinformationen zur Gewichtstasche

  • Gewicht 25 kg
  • Länge 55 cm
  • Ø 24 cm
  • Sandsäcke sind verklebt
  • Sandsäcke austauschbar
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.