| |
|
| Artikel-Nr.: 537-410185 Herst.-Nr.: 9003A EAN/GTIN: 4020676012295 |
| |
|
| | |
| Trendy Roll Stabilisierungsrollen Diese Rollen sind ein vielseitiges Übungsgerät für das Faszien-, Gleichgewicht- und Stabilisationstraining. Die formstabile Rolle aus EVA-Schaum gibt bei Belastung angenehm nach, bietet aber dennoch Stabilität und Sicherheit durch die rutschfeste Oberflächenstruktur. Produktinformationen zur Trendy Roll - Pilatesrolle Media
- Farbe Schwarz
- Maße 91 x 7,5 cm
- Material EVA
- Hygienisch zu reinigen
- Geschlossene Zellstruktur
- Geringes Gewicht
- Langlebig
- Recyclebar
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Halbrolle Media |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trendy, pilatesrolle, pilates, stabilisationsgerät, stabilisation, stabilität, gleichgewichtstraining, stabilisationstraining |
| | |
| |