| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-410197 Herst.-Nr.: 9108A EAN/GTIN: 4020676012318 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trendy Lua Mini Die Faszienmassagerolle sorgt mit ihrem glatten Design für eine hervorragende Triggerpunkttherapie und eine vollständige Muskelmassage. Die handliche Rolle ist auch unterwegs sehr praktisch und kann daher optimal in den Alltag integriert werden. Produktinformationen zur Faszienmassagerolle - Farbe Anthrazit
- Maße 15 x Ø 5,5 cm
- Gewicht 15 g
- Material EPP
- Inklusive Verkaufsverpackung
- Geschlossene Zellstruktur
- Individualisierbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massage, Massagehilfe, Reflexzonenmassage, trendy, massagerolle, triggerpunkttherapie, triggerpunkte, faszienrolle, faszienmassagerolle, muskelmasse, entspannung gewebe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |