| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-410211 Herst.-Nr.: 67082 EAN/GTIN: 4020676004764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tone Loop Diese Fitnessbänder sind gleichermaßen für den Muskelaufbau in Rehabilitation und Aerobic geeignet und für ein vielseitiges Training verschiedener Muskelgruppen einsetzbar. Die Bänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig. Produktinformationen zum Tone Loop - Medium
- Zugkraft 11 - 13,5 kg
- Stärke 0,7 mm
- Farbe Grün
- Für Aerobic und Rehabilitation
- Maße 30 x 5 cm
- Material Gummi
- Individualisierbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | medium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Muskelaufbau, muskelaufbau, Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe, trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |