Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Tone LOOP HEAVY Zugkraft Band rot 300x50x0,90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410212
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     67083
EAN/GTIN:
     4020676004771
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe

Tone Loop

Diese Fitnessbänder sind gleichermaßen für den Muskelaufbau in Rehabilitation und Aerobic geeignet und für ein vielseitiges Training verschiedener Muskelgruppen einsetzbar. Die Bänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig.

Produktinformationen zum Tone Loop

  • Stark
  • Zugkraft 13,5 - 15,8 kg
  • Stärke 0,98 mm
  • Farbe Rot
  • Für Aerobic und Rehabilitation
  • Maße 30 x 5 cm
  • Material Gummi
  • Individualisierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
heavy
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Muskelaufbau, muskelaufbau, Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.