| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-410218 Herst.-Nr.: 67093 EAN/GTIN: 4020676004818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rubber Band Dieses Rubberband erzeugt durch einfache Anwendungsweisen einen großen Effekt, da nahezu alle Muskelpartien trainiert werden. Die Rubberbänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig und sicher. Produktinformationen zum Rubber Band - Medium
- Zugkraft 11 - 29 kg
- Stärke 21 mm
- Farbe Grün
- Für Aerobic und Rehabilitation
- Länge 105 cm
- Material Gummi
- Inklusive Verkaufspackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | medium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |