| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-410219 Herst.-Nr.: 67094 EAN/GTIN: 4020676004825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rubber Band Dieses Rubberband erzeugt durch einfache Anwendungsweisen einen großen Effekt, da nahezu alle Muskelpartien trainiert werden. Die Rubberbänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig und sicher. Produktinformationen zum Rubber Band - Sark
- Zugkraft 18 - 32 kg
- Stärke 26 mm
- Farbe Rot
- Für Aerobic und Rehabilitation
- Länge 105 cm
- Material Gummi
- Inklusive Verkaufspackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | heavy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe, trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |