| |
|
| Artikel-Nr.: 537-410220 Herst.-Nr.: 67095 EAN/GTIN: 4020676004832 |
| |
|
| | |
| Rubber Band Dieses Rubberband erzeugt durch einfache Anwendungsweisen einen großen Effekt, da nahezu alle Muskelpartien trainiert werden. Die Rubberbänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig und sicher. Produktinformationen zum Rubber Band - Extra Stark
- Zugkraft 15 - 38 kg
- Stärke 32 mm
- Farbe Blau
- Für bereits trainierte Muskeln
- Länge 105 cm
- Material Gummi
- Inklusive Verkaufspackung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | x-heavy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe, trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsge |
| | |
| |