| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-410221 Herst.-Nr.: 67096 EAN/GTIN: 4020676011731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rubber Band Dieses Rubberband erzeugt durch einfache Anwendungsweisen einen großen Effekt, da nahezu alle Muskelpartien trainiert werden. Die Rubberbänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig und sicher. Produktinformationen zum Rubber Band - Extra Extra Stark
- Zugkraft 22 - 56 kg
- Stärke 45 mm
- Farbe Grau
- Für bereits trainierte Muskeln
- Länge 105 cm
- Material Gummi
- Inklusive Verkaufspackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | xx-heavy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe, trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |