Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Pesos BODY BAR Gewicht 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410242/hellgrau
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     4020676004559
Suchbegriffe:
trendy
gewichtsstange
gewichtsange
gewichtsstab

Pesos Body Bar Gewichtsstange

Der Pesos Gewichtsstab eignet sich perfekt, um Ihr Training zu optimieren und in Ihre Trainingseinheit leicht einzusteigen.

Produktinformationen zur Gewichtsstange

  • Gewicht 1 kg
  • Ø 30 mm
  • Länge 125 cm
  • Material Gusseisen, PU (Kopf), Gummi, reißfester Schaum
  • Farblich gekennzeichnete Gewichtsstufen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendy
5011
ab € 176,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.