Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Pesos BODY BAR Gewicht 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410242/rot
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     5003
EAN/GTIN:
     4020676004573
Suchbegriffe:
trendy
gewichtsstange
gewichtsange
gewichtsstab

Pesos Body Bar Gewichtsstange

Der Pesos Gewichtsstab eignet sich perfekt, um Ihr Training zu optimieren und in Ihre Trainingseinheit leicht einzusteigen.

Produktinformationen zur Gewichtsstange

  • Gewicht 3 kg
  • Ø 30 mm
  • Länge 125 cm
  • Material Gusseisen, PU (Kopf), Gummi, reißfester Schaum
  • Farblich gekennzeichnete Gewichtsstufen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.