Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trendy Chrom Kurzhantel 5.0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410268
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4020676002272
Suchbegriffe:
Kurzhantel
kurzhantel 5kg
kurzhantel

Chrom Kurzhantel

Mit Hilfe der Chrom Hanteln erreichen Sie ein besonders effektives Training, da man bei jeder Trainingseinheit nicht nur das eigene Gleichgewicht, sondern auch die Hantel im Einklang lassen muss. Die Hanteln ermöglichen ein enormes Spektrum an verschiedenen Übungen, wobei Sie selbst entscheiden können, welche Sie durchführen möchten und welche Muskelgruppen dadurch trainiert werden sollen.

Produktinformationen zur Chrom Kurzhantel

  • Gewicht 5 kg
  • Lieferumfang 1 Stück
  • Farbe Silber
  • Material Chrome, Gusseisen
  • Abgerundete Kanten
  • Ergonomischer, geriffelter Griff
  • Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: trendy, kurzhanteln, hanteln, training, sport, fitness, kraftsport, hantel, muskeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.