Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Plate Vinylscheibe 5 kg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410278/grau
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     2056GR
EAN/GTIN:
     4020676005822

Langhantelscheibe Pesos Aperto

Die Pesos Aperto-Scheiben mit Gusskern und Vinylbeschichtung sind vielseitig einsetzbar. Sie können Sie auf Ihren Pesos Gewichtsstab und durch die Griffkonstruktion auch einzeln individuell in Ihre Trainingseinheit einbinden.

Produktinformationen zur Langhantelscheibe

  • Farbe Grau
  • Gewicht 5,0 kg
  • Innen Ø 30 mm
  • Material Gusseisen, Vinyl
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.