Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy KETTLEBELL 12kg m. Chromhantel/Chromgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410291
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6412
EAN/GTIN:
     4020676007406
Suchbegriffe:
Chromhantel
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 12 kg

Kettlebell Black

Mit den Kettlebells trainieren Sie gleich mehrere Muskelgruppen im Körper, insbesondere im Rücken- und Hüftbereich. Der Chromgriff sorgt dabei für einen sicheren und stabilen Griff.

Produktinformationen zum Kettlebell Black

  • Gewicht 12 kg
  • Farbe Anthrazit
  • Material Gusseisen verchromt, Stahl, Chrom
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, trendy, gewicht, fitness, krafttraining, training, koordination, körperbeherrschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.