Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy KETTLEBELL 16kg m. Chromhantel/Chromgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410292
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6416
EAN/GTIN:
     4020676006577
Suchbegriffe:
Chromhantel
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 16 kg

Kettlebell Black

Mit den Kettlebells trainieren Sie gleich mehrere Muskelgruppen im Körper, insbesondere im Rücken- und Hüftbereich. Der Chromgriff sorgt dabei für einen sicheren und stabilen Griff.

Produktinformationen zum Kettlebell Black

  • Gewicht 16 kg
  • Farbe Anthrazit
  • Material Gusseisen verchromt, Stahl, Chrom
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, trendy, gewicht, fitness, krafttraining, training, koordination, körperbeherrschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.