Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy KETTLEBELL 20kg m. Chromhantel/Chromgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410293
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6420
EAN/GTIN:
     4020676007413
Suchbegriffe:
Chromhantel
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 20 kg

Kettlebell Black

Mit den Kettlebells trainieren Sie gleich mehrere Muskelgruppen im Körper, insbesondere im Rücken- und Hüftbereich. Der Chromgriff sorgt dabei für einen sicheren und stabilen Griff.

Produktinformationen zum Kettlebell Black

  • Gewicht 20 kg
  • Farbe Anthrazit
  • Material Gusseisen verchromt, Stahl, Chrom
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, trendy, gewicht, fitness, krafttraining, training, koordination, körperbeherrschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.