Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy KETTLEBELL 24kg m. Chromhantel/Chromgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410294
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6424
EAN/GTIN:
     4020676007420
Suchbegriffe:
Chromhantel
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 24 kg

Kettlebell Black

Mit den Kettlebells trainieren Sie gleich mehrere Muskelgruppen im Körper, insbesondere im Rücken- und Hüftbereich. Der Chromgriff sorgt dabei für einen sicheren und stabilen Griff.

Produktinformationen zum Kettlebell Black

  • Gewicht 24 kg
  • Farbe Anthrazit
  • Material Gusseisen verchromt, Stahl, Chrom
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, trendy, gewicht, fitness, krafttraining, training, koordination, körperbeherrschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.