Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trendy KETTLEBELL Vinyl 16kg m. Stahlhantel/Gussgr. schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410303
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6516
EAN/GTIN:
     4020676006690
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
kugelhantel 16 kg
kettlebell

Kettlebell Vinyl

Diese Kettlebells sprechen komplette Muskelgruppen im Körper an und wirken besonders fördernd bei Übungen im Zentrum des Körpers, im unteren Rücken und Hüftbereich. Es wird das Erlangen einer hohen Rundum-Fitness, Durchhaltekraft, Koordination und Körperbeherrschung genannt.

Produktinformationen zur Kettlebell Vinyl

  • Gewicht 16 kg
  • Farbe schwarz / hellblau
  • Material Gusseisen, Stahl, Vinyl
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: trendy, gewichte, fitness, fitnesstudio, krafttraining, training, sport, workout, rücken workout, rücken trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.