Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Wendematte blau/rot 35-40° 100x100x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410322/blau
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     3123BR
EAN/GTIN:
     4020676002494
Suchbegriffe:
Fitnessmatte
Gymnastikmatte
Sportmatte
Yogamatte

Double Competition Profi

Die Matte erfüllt höchste Ansprüche und wird von Kampfsport-Fachverbänden empfohlen und für Wettkämpfe eingesetzt. Der Einsatzbereich für unsere Double Competition Standard liegt im professionellen Kampfsport wie Karate, Teakwando, Judo und Kickboxen.

Produktinformationen zu Double Competition Profi

  • Farbe Blau - Rot
  • Maße 100 x 100 x 2 cm (± 1,0 mm)
  • Härte 50° - 55°
  • Matte ist beidseitig verwendbar
  • Mit 4 integrierten Randstücken
  • DIN EN 1177 Fallschutz 90 cm
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau / rot
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Matte, ProfiGymMat Trendy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.