Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Trendy Bamusta® Coxim blau mit Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410324
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9190B
EAN/GTIN:
     4020676018136
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen

Bamusta® Coxim mit Noppen

Das Sitzkissen Bamusta® Coxim überträgt mit seinem Luftpolster sehr angenehm alle Bewegungen und fördert dabei Kraft, Koordination und Balance. Es wird beim Sitzen automatisch die Rückenmuskulatur trainiert, die aufrechte Haltung gefördert und die Noppenseite bietet einen besonderen Massageeffekt.

Produktinformationen zu Bamusta® Coxim

  • Farbe Blau
  • Abmessung Ø 33 cm
  • Material ist PVC 6p frei
  • Gewicht beträgt 1 kg
  • Glatte Seite und Noppenseite
  • Lieferumfang mit Pumpe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.