Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Stepper Etapa rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410350
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9095R
EAN/GTIN:
     4020676038912
Suchbegriffe:
trendy
stepper
stepper etapa
body workout

Stepper Trendy Etapa Professional

Dieser Stepper gibt Ihnen den extra Kick für Ihr Full-Body-Workout. Trainieren Sie Beine, Bauch, Rücken, Arme und Schultern und verbessern Sie Koordination und Kondition.

Produktinformationen zum Stepper

  • Farbe Rot
  • Maße 90 x 35 cm
  • Gewicht 7,5 kg
  • Material PP, TPE, ABS
  • Maximale Belastbarkeit 200 kg
  • 3-fach Höhenverstellbar
  • Rutschfeste Oberfläche, Gummifüße
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    rot
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,72*
    € 116,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,77*
    € 113,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,32*
    € 108,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,97*
    € 91,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.