Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy FaszienBall Dupla L16cm Ø8cm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410355
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9110B
EAN/GTIN:
     4020676038660
Suchbegriffe:
Massage
Massagehilfe
Massageroller
Reflexzonenmassage

Trendy Dupla

Der Faszienball kombiniert zwei Faszienbälle in einem und ermöglicht so eine Massage paralleler Muskelstränge.

Produktinformationen zum Faszienball

  • Farbe Schwarz - Blau
  • Maße 16 cm / Ø 8 cm
  • Material EPP
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Gezielte Selbstmassage
  • Verklebte Faszien lösen, lockern und stärken
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Geringes Gewicht
  • Individualisierbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 8 cm
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.