Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy FaszienBall Dupla XL L24cm Ø12cm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410356
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9110XLB
EAN/GTIN:
     4020676038714
Suchbegriffe:
Massage
Massagehilfe
Massageroller
Reflexzonenmassage

Trendy Dupla

Der Faszienball kombiniert zwei Faszienbälle in einem und ermöglicht so eine Massage paralleler Muskelstränge.

Produktinformationen zum Faszienball

  • Farbe Schwarz - Blau
  • Maße 24 cm / Ø 12 cm
  • Gewicht 140 g
  • Material EPP
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Gezielte Selbstmassage
  • Verklebte Faszien lösen, lockern und stärken
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Geringes Gewicht
  • Individualisierbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 12 cm
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.