Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Ärztekrepp
>
Artikel
Unigloves Clip Cord Covers Schutzhüllen 8 Rollen
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-417067
Hersteller:
Unigloves
Herst.-Nr.:
5365
EAN/GTIN:
4260314398088
Artikeldatenblatt
Unigloves Lifestyle - Clip Cord Covers
Die Clip Cord Schützhüllen verhindern eine Kreuzkntamination und können individuell abgeschnitten werden auf die gewünschte Länge.
Breite 5,5cm, Länge 365 m, Stärke 24 µm
Farbe schwarz
ohne Abreißperforation
Material 100% PE
8 Rollen
... >
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Ärztekrepp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,35*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.920 Meter (ab € 0,02821* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,26*
€ 122,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,58*
€ 120,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 97,81*
€ 116,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,56*
€ 112,53
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 94,50*
€ 112,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,35*
€ 98,00
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen