Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Funktionsdrehstuhl Kunstleder gelb orange Ergonomischer Arbeitshocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-426027
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1263/30/619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Funktionsdrehhocker

Funktionalität und Ergonomie, vereint mit frischem Design und Farbenfreude. Die Funktionshocker von Mayer Sitzmöbel überzeugen durch ihren hohen Grad an Funktionalität und bieten variable Lösungen für die unterschiedlichsten Herausforderungen des Arbeitsalltags. Die Funktionsdrehhocker sind mit hochwertiger, individuell wählbarer Polsterung in großer Bezugs- und Farbvielfalt vom robusten und widerstandsfähigen Objektstoff bis hin zu desinfektionsmittelbeständigem High-Tech-Kunstleder erhältlich.

Produktinformationen zum Funktionssitzmöbel

  • Sitz gelb, Armauflage orange
  • Polyamid-Fußkreuz schwarz (Ø 61 cm)
  • Tellersitz und Rücken gepolstert
  • Unifarben oder kombiniert lieferbar
  • Rückenlehne / Armauflage 360° drehbar und höhenverstellbar
  • Rücken-Raster-Höhenverstellung
  • Rückenhalterung und Ringauslöser pulverbeschichtet schwarz
  • Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder, inkl. Rollen für Teppichböden
  • Sitzhöhe 40 - 48 cm
Optionen
  • Bezugskombinationen individuell wählbar
  • Gasfeder schwarz, Sitzhöhe 41 - 51 cm
  • Alu-Fußkreuz, Teppichrollen und Gasfeder passend
  • Hartbodenrollen groß, schwarz
  • Hartbodenrollen groß, mit Chromblende
  • Easy-Clean-Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
Sitz gelb, Armauflage orange
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehhocker rollen, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl leder, drehhocker, hocker, funktionsdrehhocker, bürostuhl, bürohocker, stuhl, drehstuhl, drehhocker höhenverstellbar, hocker höhenverstellbar, funktionsdrehhocker höhenverstellbar, bürostuhl höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,67*
€ 598,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.