Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smith & Nephew Leukostrip 102 x 6.4 mm 10x55 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-441003
Hersteller:
     Smith & Nephew
Herst.-Nr.:
     66072955
EAN/GTIN:
     5000223449131
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukostrip

Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an.

Produktinformationen zu Leukostrip

  • 10x55 Wundnahtstreifen Leukostrip 102 x 6,4 mm
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Mit programmierter Rückstellkraft
  • Wundverschluss schnell und kostengünstig
  • Schmerzarme Entfernung
  • Risiko der Narbenbildung minimiert
  • Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip
  • Im OP-Bereich
  • Zum Wundverschluss
  • Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
  • Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
  • Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
  • Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen:
Maße:
102,0 x 6,4 mm
Inhalt:
10x5 Streifen
PZN:
07610397
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wundnahtstreifen smith & nephew, klammerpflaster, Leukostrip, Wundverschluss, Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.