Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smith & Nephew Leukostrip 76,0 x 6,4 mm 50x3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-441041
Hersteller:
     Smith & Nephew
Herst.-Nr.:
     66002878
EAN/GTIN:
     5000223449049
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukostrip

Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an.

Produktinformationen zu Leukostrip

  • Wundnahtstreifen Leukostrip 76 x 6,4 mm 50x3 Stück
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Mit programmierter Rückstellkraft
  • Wundverschluss schnell und kostengünstig
  • Schmerzarme Entfernung
  • Risiko der Narbenbildung minimiert
  • Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip
  • Im OP-Bereich
  • Zum Wundverschluss
  • Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
  • Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
  • Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
  • Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen:
Maße:
76,0 x 6,4 mm
Inhalt:
50x3 Streifen
PZN:
03374379
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wundnahtstreifen smith & nephew, klammerpflaster, Leukostrip, Wundverschluss, Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,20*
€ 189,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,17*
€ 185,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 156,11*
€ 185,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,78*
€ 178,24
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 149,72*
€ 178,17
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 149,66*
€ 178,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,28*
€ 171,69
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 144,22*
€ 171,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,64*
€ 153,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.