Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smith & Nephew Leukostrip 102,0 x 6,4mm 50x5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-441042
Hersteller:
     Smith & Nephew
Herst.-Nr.:
     66002879
EAN/GTIN:
     5000223449100
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukostrip

Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an.

Produktinformationen zu Leukostrip

  • 50x55 Wundnahtstreifen Leukostrip 102 x 6,4 mm
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Mit programmierter Rückstellkraft
  • Wundverschluss schnell und kostengünstig
  • Schmerzarme Entfernung
  • Risiko der Narbenbildung minimiert
  • Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip
  • Im OP-Bereich
  • Zum Wundverschluss
  • Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
  • Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
  • Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
  • Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen:
Maße:
102,0 x 6,4 mm
Inhalt:
50x5 Streifen
PZN:
03374385
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wundnahtstreifen smith & nephew, klammerpflaster, Leukostrip, Wundverschluss, Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,08*
€ 47,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.