Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smith & Nephew Leukostrip 102,0 x 13,0 mm 50x6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-441043
Hersteller:
     Smith & Nephew
Herst.-Nr.:
     66002880
EAN/GTIN:
     5000223449193
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukostrip

Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an.

Produktinformationen zu Leukostrip

  • 50x6 Wundnahtstreifen Leukostrip 102 x 13 mm
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Mit programmierter Rückstellkraft
  • Wundverschluss schnell und kostengünstig
  • Schmerzarme Entfernung
  • Risiko der Narbenbildung minimiert
  • Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip
  • Im OP-Bereich
  • Zum Wundverschluss
  • Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
  • Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
  • Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
  • Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen:
Maße:
102,0 x 13,0 mm
Inhalt:
50x6 Streifen
PZN:
03374391
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wundnahtstreifen smith & nephew, klammerpflaster, Leukostrip, Wundverschluss, Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,46*
€ 73,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 58,22*
€ 69,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 56,80*
€ 67,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,17*
€ 65,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.