| |
|
| Artikel-Nr.: 537-441044 Herst.-Nr.: 66002881 EAN/GTIN: 5000223449223 |
| |
|
| | |
| Leukostrip Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an. Produktinformationen zu Leukostrip
- 25x4 Wundnahtstreifen Leukostrip 102 x 26 mm
- Latexfrei
- Atmungsaktiv
- Mit programmierter Rückstellkraft
- Wundverschluss schnell und kostengünstig
- Schmerzarme Entfernung
- Risiko der Narbenbildung minimiert
- Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip - Im OP-Bereich
- Zum Wundverschluss
- Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
- Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
- Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
- Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen: | | Maße: | 102,0 x 26,0 mm | Inhalt: | 25x4 Streifen | PZN: | 03374416 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |