| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-441050 Herst.-Nr.: 66072954 EAN/GTIN: 5000223448981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leukostrip Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an. Produktinformationen zu Leukostrip
- Wundnahtstreifen Leukostrip 38 x 4,0 mm 10x8 Stück
- Latexfrei
- Atmungsaktiv
- Mit programmierter Rückstellkraft
- Wundverschluss schnell und kostengünstig
- Schmerzarme Entfernung
- Risiko der Narbenbildung minimiert
- Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip - Im OP-Bereich
- Zum Wundverschluss
- Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
- Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
- Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
- Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 38,0 x 4,0 mm | Inhalt: | 10x8 Streifen | PZN: | 07610374 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,52* | € 53,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 44,07* | € 57,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,5065* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|