Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smith & Nephew Leukostrip 76,0 x 6,4 mm 10x3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-441051
Hersteller:
     Smith & Nephew
Herst.-Nr.:
     66002952
EAN/GTIN:
     5000223449070
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukostrip

Dieser Wundnahtstreifen ist ein elastisches Polyamid-Gewebe, welches mit einem hautfreundlichen Kleber versehen ist. Der Wundnahtstreifen mit programmierter Rückstellkraft ermöglicht dem Patienten durch die nicht-invasive Technik einen schmerzarmen Wundverschluss. Der besonders hautfreundliche Kleber passt sich perfekt an die Wundränder an.

Produktinformationen zu Leukostrip

  • Wundnahtstreifen Leukostrip 76 x 6,4 mm 10x3 Stück
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Mit programmierter Rückstellkraft
  • Wundverschluss schnell und kostengünstig
  • Schmerzarme Entfernung
  • Risiko der Narbenbildung minimiert
  • Kleber besonders hautfreundlich
Anwendungsbereich von Leukostrip
  • Im OP-Bereich
  • Zum Wundverschluss
  • Bei Hauttransplantaten zur Fixierung
  • Für Subkutannähte und erste Wundverschlüsse entlasten und unterstützen
  • Als Ersatz von Nähten und Klammern für kosmetisch unauffällige Narbenergebnisse
  • Bei Platzwunden und kleineren Wunden zum Hautverschluss
Weitere Informationen:
Maße:
76,0 x 6,4 mm
Inhalt:
10x3 Streifen
PZN:
07610380
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wundnahtstreifen smith & nephew, klammerpflaster, Leukostrip, Wundverschluss, Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,65*
€ 53,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.