| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449019 Herst.-Nr.: 10-030 EAN/GTIN: 4045504100302 |
| |
|
| | |
| Air-Wolf Händetrockner Serie B Produktdetails: - Warmluft-Händetrockner B 30
- Bedienung automatisch durch Infrarot-Sensor
- Sensorreichweite einstellbar, 100 bis 230 mm, Standard 170 mm ± 20 mm
- Laufzeit bis ca. 1 Sekunde nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten
- Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl
- Gehäuseoberfläche Edelstahl weiß pulverbeschichtet
- Effektive Luftleistung 25 Liter pro Sekunde (entspricht 1516 Liter pro Minute oder 91 Kubikmeter pro Stunde, einstellbar)
- Luftgeschwindigkeit 126 bis 252 Stundenkilometer (einstellbar)
- Lufttemperatur 45° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 21° Celsius Raumtemperatur)
- Händetrocknungsdauer ca. 15 Sekunden
- Leistung Motor 250 bis 500 Watt
- Leistung Heizelement 0 oder 500 Watt (abschaltbar)
- Gesamtleistung ca. 250 bis 1.000 Watt (einstellbar)
- Stromstärke max. 4,2 Ampère
- Spannung 220 bis 240 Volt
- Frequenz 50 oder 60 Hertz
- Betriebsgeräusch 70 Dezibel (reduzierbar)
- Motorumdrehungen, 16.000 bis 29.000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar)
- Motortyp Universalmotor
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 23
- Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose oder mit flexiblem Kabel
- Für Aufputzmontage
- Für alle Einsatzbereiche, mit extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Maße (HxBxT): 216 x 275 x 100 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,64* | € 353,66* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,18* | € 354,22* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 360,18* | € 402,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 359,33* | € 402,54* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,83* | € 415,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|