| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449026 Herst.-Nr.: 10-225 EAN/GTIN: 4045504102252 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Händetrockner Serie E Produktdetails: - Warmluft-Händetrockner
- Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensor
- Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände
- Sensorauslösung einstellbar 170 +/- 20 mm nach Luftauslass
- Gehäusematerial 2,0 mm Edelstahl
- Gehäuseoberfläche weiß emailliert
- Grundplatte: Aluminium
- Effektive Luftleistung 96 Liter pro Sekunde (entspricht 5760 Liter pro Minute oder 346 Kubikmeter pro Stunde)
- Luftgeschwindigkeit 101 Stundenkilometer
- Lufttemperatur 53° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 20° Celsius Raumtemperatur)
- Händetrocknungsdauer ca. 20 Sekunden
- Leistung Motor 200 Watt
- Leistung Heizelement 2000 Watt
- Gesamtleistung bis 2400 Watt
- Stromstärke max. 10 Ampère
- Spannung 220 bis 240 Volt
- Frequenz 50 oder 60 Hertz
- Betriebsgeräusch 70 Dezibel
- Motorumdrehungen, 5500 Umdrehungen pro Minute
- Motortyp Universalmotor
- Motorsicherung: Thermosicherung
- Heizelementsicherung: Thermisch doppelt gesichert
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 23
- Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
- Für Aufputzmontage
- Besonders für unbeaufsichtigte, öffentlich zugängige Waschräume, extrem robust, leistungsstark und vandalensicher
- Auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Maße (HxBxT): 247 x 281 x 211 mm
- Gewicht: 7 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß emailiert | Ausführung: | mit Infrarotsensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 499,15* | € 573,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,91* | € 656,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,89* | € 657,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|